制御機器 :「非常停止sw」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
形状分離型
保護構造IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
操作部色赤
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。