バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
パワーリレー G4Aomron(オムロン)(13件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
標準品で耐フラックス構造を採用。
RoHS適合。
高容量形基本スイッチ Aomron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)¥94,980~税込¥104,478~
1セットほか
翌々日出荷から42日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
ヒータ断線警報器 K2CUomron(オムロン)当日出荷から31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
ソリッドステート・リレー G3NEomron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)翌々日出荷
冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防
冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防
冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ
変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
リセット機能付きロッカースイッチ A8Gomron(オムロン)(4件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3Romron(オムロン)翌々日出荷から108日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります