検出・センサ (7) 電源(制御機器) (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン) 当日出荷 から 69日以内出荷
付属品 過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 規格 SEMI F47-0706(AC200V入力時) 定格入力電圧(V) AC100~240 保存温度(℃) -25~75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃) ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率 0.9以上 アラーム表示 検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 入力変動 0.4%以下 負荷変動 0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護 105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms) 1000以下 リーク電流(mA) AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転 並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 温度変動 0.05%/℃以下 出力保持時間 20ms以上 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度 EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC80~370 耐電圧(kV) AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 69日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 シリーズ E62C シャフト 丸型 外径(Φmm) 50 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 保護構造 IEC60529規格 IP65 材質(ケース) アルミニウム 分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) (動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 出力負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 最大応答周波数(kHz) 125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) (動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差 A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
材質 板バネ:SUS304 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約120(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 保護構造 IEC規格 IP50 材質(ケース) 鉄 分類 インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 2×10-6 以下 耐振動(耐久) 10~500Hz 100m/s2 または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 29.4 出力軸許容スラスト荷重(N) 4.9 最大応答周波数(kHz) 100 起動トルク(mN・m[gfcm]) 1.5以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
インクリメンタル形
外径:Φ60
分解能(最大):1000
IP65、防油構造
軸強度が強い
ラジアル120N、スラスト50N
付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約400(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 保護構造 IEC規格 IP65 材質(ケース) 亜鉛合金 分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 100以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 120 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 最大応答周波数(kHz) 83 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:15以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 出力相 A、B、Z相 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト) SUS420J2 耐電圧(V/min) AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z 各方向 3回
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330 アズワン品番 65-7358-66
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン) 41日以内出荷 から 42日以内出荷
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP40 接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 1m) 出力相 A、B、Z相
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ