制御機器・PLC・リレー (4) 電源(制御機器) (17) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類 バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 保存温度(℃) -15~40 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 130以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.5(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 共通処理時間 オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ 据置型 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 3 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命 5年(長寿命) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年) 5(長寿命)
サポートアングル omron(オムロン) 5日以内出荷
仕様 EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル 適合機種 BU100RS/BA100R 種類 金具 主な用途 サポートアングル(ラック搭載用レール)
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷 から 50日以内出荷
定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz) 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120
無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 外形寸法(mm) 400(W)×230(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー リチウムイオン蓄電池 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラック型 安全規格 UN38.3取得 バックアップ時間 8分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大550/330 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU5002R 質量(kg) 約3.2 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 250 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L6-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 37×55.4×1520(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント IEC C13×20個、IEC C19×4個
BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg) 約1.4 取付 ラック(1U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 68×44×485(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 翌日出荷 から 8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 外形寸法(mm) 438(W)×400(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー リチウムイオン蓄電池 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 2.7時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラック型 安全規格 UN38.3取得 バックアップ時間 3分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/730 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
進化し続けるマシンコントローラの決定版。
小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。
プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。
LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。
デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。
メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。
より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。
入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 190以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×65×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01 ブロック数 ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048 消費電流(A) 0.42(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) トリガソース 指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 共通処理時間 オーバーヘッド/100μs(通常モード) 処理速度 I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時) 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.016~、応用命令/0.048~ EMCイミュニティレベル ゾーンB サイクル実行タスクフラグ 128点 シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BN300RA 質量(kg) 約3.4 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L5-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×1680(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU5002R 質量(kg) 約2.3 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 250 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L6-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 37×55.4×800(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント IEC C13×8個
BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン) 欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BN300RA 質量(kg) 約2.6 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L5-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×1120(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg) 約1.5 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×840(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
無停電電源装置 BU-REシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷
仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品 縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm) 434×462×85(突起部含まず) タイプ - 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧 商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V) AC100、110、115、120 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB) 50以下 冷却方式 強制空冷 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ 3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz) (商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲 -10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命 期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲 -20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz) 同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間) 12 無償補償期間 - 定格出力電圧(V) AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V) AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪 6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC85±2~146±2 バックアップ時間 6分(800W) 出力容量(VA/W) - ゴム足(mm) (高さ)14
SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン) 21日以内出荷 から 31日以内出荷
付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 190以下(シリアルオプションボードなしの状態) 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.7(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 共通処理時間 オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能 EtherNet/IPポート伝送距離(m) 100 (ハブとノードの距離) EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s) 100M(100BASE-TX)
無停電電源装置 omron(オムロン) 8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格 ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約2.4 出力電圧 【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V) AC100/120 運転方式 ラインインタラクティブ方式 冷却方式 強制空冷(ファンあり) 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 定格出力電圧 AC100V/120V 充電時間 4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数 単相 ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100/120 波形歪 〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下 起動電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) バッテリー数 6 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 入力電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度) 本体幅(mm) 438 過負荷保護 (商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) ゴム足(mm) 14.5 線数 2線(アース付)
無停電電源装置 omron(オムロン) 8日以内出荷
<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。<スライド式取付金具を同梱>アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)
用途 19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。 付属品 取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット) ケーブル長(m) 電源ケーブル:約3 定格入力電圧(V) 125 相数 単相2線(アース付) 保証期間 3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること 安全規格 電安法 取得規格 電源ケーブル:電安法 定格出力電圧(V) 125 使用期間(年) 設計上標準:7(周囲温度 -5℃~40℃)
SYSMAC CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン) 31日以内出荷
「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル。
小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、さらにEthernetベースの高速・大容量ネットワークであるEtherNet/IPを標準装備したネットワーク対応コントローラです。
大容量高速通信が可能な「EtherNet/IPを標準内蔵」。
各社の機器に直接アクセス出来る通信プロトコル「CIPをサポート」。
上位PCやPTとのアクセスに便利な「タグメモリを搭載」。
プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。
LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。
入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 280以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×65×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01 ブロック数 ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048 消費電流(A) 0.82(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32 通信条件 EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 共通処理時間 オーバーヘッド/200μs(通常モード、割込み高速起動機能使用時) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/26μsまたは17μs(ユニットVer.1.0では30μs)、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)定時割込:割込タスクの起動時間/22μsまたは13μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)(割込高速起動機能使用時) 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大20000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.016~、応用命令/0.048~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能 EtherNet/IPポート伝送距離(m) 100 (ハブとノードの距離) EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s) 100M(100BASE-TX)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ