制御機器 :「rv12」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造IP20
接点構成1c
耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級IP20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
動作時間(ms)20以下
汚染度(使用環境)2
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5~85
振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)
保護構造IP20
耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)
定格絶縁電圧(V)240
入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%
保護等級IP20
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)
復帰電圧1V以上
振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm
汚染度(使用環境)2
衝撃(m/s2)300
耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45~85
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
質量(g)約30
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度動作中:5~85%RH
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A
定格通電電流(A)6
最大開閉電圧(V)AC440、DC125
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz
最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。