制御機器 :「軸受 温度計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲±10%(各電圧共)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm)【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃)-30~+30 保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%)85以下(非結露) 適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類ボールベアリング
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります