材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
コード長さ(m)1
使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.5
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)49
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。