制御機器 :「ac100v ファン」の検索結果
関連キーワード
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
形状角形
特性大風量/可変速
取付角寸法(mm)161×158
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
質量(kg)0.7
保護等級IP2X
仕様アラームなし
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMU
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
フレーム厚さ(mm)38
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
仕様アラームなし
形状角形
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズMU
最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80
最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
特性長寿命/軽量
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。