絞り込み
ブランド
  • 加美電子工業
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,235)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,347)
  • Panasonic(パナソニック)(7,454)
  • AMPHENOL(5,829)
  • VISHAY(5,441)
  • フエニックス・コンタクト(4,434)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,060)
  • 日本モレックス(molex)(3,716)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,368)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,809)
  • KEMET(2,671)
  • MICROCHIP(2,210)
  • onsemi(2,157)
  • BOURNS(2,150)
  • SAMTEC(2,101)
  • IDEC(和泉電気)(2,016)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
方向性ケイ素鋼鈑
タイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.1~25巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
分割タイプΦ16
種別フェライトコア最大電流(A)300適合電流(A)0.01~120巻数比2.125
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量10W入力電圧100VACピン縦型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
微小電流域ピンタイプ
種別パーマロイコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.04~25巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
分割タイプΦ10
種別フェライトコア最大電流(A)100適合電流(A)0.01~80巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高周波ピンタイプ
種別フェライトコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)20適合電流(A)0.1~15巻数比0.1805555556
単相絶縁トランス 加美電子工業単相絶縁トランス加美電子工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
-
質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ関連資料(0.56MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器