大音量LED付ブザー赤(12V)105dBHITPOINT5日以内出荷
自励式のLED付き電子ブザーです。
直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。
大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)