絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
質量(kg)約1.6
取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)
作動方式磁石式
カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)
取付ねじM6(4個)
取付ピッチ130(W)×130(H)
周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
関連資料寸法、仕様情報(1.95MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。