制御機器 :「畳 1畳」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
¥579,800
税込¥637,780
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥589,800
税込¥648,780
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。
SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。
データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板
質量(kg)約7.6
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大65
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥759,800
税込¥835,780
20日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。