制御機器 :「短絡 アース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット 光色 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 使用温度範囲(℃)-20~55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル標準
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります