制御機器 :「PV」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1M
RoHS
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む) シリーズSDC形C1M 制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御 構造IP66(前面部) パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃)-10~55 消費電力(VA)8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) (0.59MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造IP66(前面部) 消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続専用ケーブル 最大2m 入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃)0~50 通信速度最大38400bps 関連資料寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得CEマーキング適合製品
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

azbil(旧:山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類- ポート数- 構造- すきま標準- 設定範囲- ケーブル- コネクタ- 耐久性- 伝送路- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約300(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C36 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)96×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料寸法、仕様情報(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約300(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C36 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)96×96 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C35 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit 関連資料(7.48MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約300(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C26 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)96×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit 関連資料(7.48MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit 関連資料(7.48MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz ) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz ) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

azbil(旧:山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)- サイズ- 質量(g)300 種類デジタル指示調節計 取付方式- 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など 保護構造- 制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 消費電力- 端子ねじ- ケース色- 材質(ケース)- 定格電源電圧- 電源電圧(V)- 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 絶縁抵抗(MΩ)- 消費電力(VA)12以下 指示精度±0.3%FS±1デジット 取付け方法- 動作周囲温度(℃)- 言語表示- ねじ締付トルク(N・m)- 通信速度最大38400bps 関連資料(7.48MB) メモリバックアップ- 接続台数最大31台 画面仕様- モデル-
1個
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示精度±0.1%FS±1デジット 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 関連資料(7.73MB)
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。 簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240 質量(g)300 スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s 制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式RS-485 最大31台 消費電力(VA)AC電源モデル:12 通信速度最大38400bps 関連資料(7.48MB) 指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジット イベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション) 認定取得CEマーキング適合製品
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240 質量(g)300 スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式RS-485 最大31台 消費電力(VA)AC電源モデル:12 通信速度最大38400bps 関連資料(7.73MB) 指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション) 認定取得CEマーキング適合製品
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。 PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。 イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。 大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。 位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応 8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240 質量(g)250 スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式RS-485 最大31台 消費電力(VA)AC電源モデル:12 通信速度最大38400bps 関連資料(7.73MB) 指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション) 認定取得CEマーキング適合製品
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング