制御機器 :「dinレール 寸法」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V
質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)
制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
構造IP66(前面部)
消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)
接続専用ケーブル 最大2m
入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)
出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
認定取得CEマーキング適合製品
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様●追加処理:なし
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類DC1~5V
出力DC1~5V
消費電力約2.2VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
電源電圧(V)DC24
入力インピーダンス(Ω)1000000
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗25kΩ以上
起動電流(A)0.11以下
関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
仕様●追加処理:なし
関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類DC4~20mA
出力DC4~20mA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 開平演算器
入力種類4~20mA
出力4~20mA
消費電力約5.0VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
種類直流変換器(非絶縁形)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類4~20mA
出力4~20mA
消費電力約5.0VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 熱電対変換器
入力種類熱電対
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.4FS
入力インピーダンス(Ω)1000000
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類熱電対
出力4~20mA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.4FS
入力インピーダンス(Ω)1000000以上
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類直流変換器(非絶縁形)
消費電力約4.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
入力種類熱電対
入力インピーダンス(Ω)1000000以上
精度(%)±0.4FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.15MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
出力4~20mA
種類絶縁形 一次遅れ演算器
負荷抵抗750Ω以下
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 ポテンショメータ変換器
入力種類ポテンショメータ
出力4~20mA
消費電力約5.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥97,980
税込¥107,778
15日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
入力種類測温抵抗体
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(0.31MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類測温抵抗体
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥219,800
税込¥241,780
21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式-
耐電圧-
出力点数4
パネルサイズ(mm)30×100
通信方式ノンリング通信
使用周囲温度(℃)-
ケーブル-
付加機能トレーサビリティ証明書対応
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。