カテゴリ
すべてのカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
(5)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
(1)
絞り込み
ブランド
MG
Panasonic(パナソニック)
(22)
IDEC(和泉電気)
(21)
omron(オムロン)
(14)
RS PRO
(13)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)
(12)
ライン精機
(11)
TRUMETER
(7)
NMB(ミネベア)
(6)
azbil(旧:山武)
(6)
Murata Power Solutions
(6)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(4)
富士電機
(4)
発紘電機/富士電機
(4)
Kubler
(4)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
(4)
鶴賀電機
(3)
三菱電機
(3)
AUTONICS(オートニクス)
(3)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
MG
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
"アナログ 表示器"
制御機器
:「アナログ 表示器」の検索結果
オムロンの品番探しにお役立てください
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出・センサ
(5)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
(1)
カテゴリ:
制御機器
ブランド:
MG
すべて解除
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV
MG
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
から
15日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)
100~120 AC
表示桁数
4
バリエーション一覧へ(12)
直流入力変換器
MG
¥
26,980~
税込
¥
29,678~
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様
●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)
約80g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約2
電源
表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格
EU、UK
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
小形端子台
精度
入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性
入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
0~90(結露しないこと)
バリエーション一覧へ(9)
直流入力変換器(2出力)
MG
¥
32,980~
税込
¥
36,278~
1個
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)
約130g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
適合規格
EU
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
表面端子台
精度
基準:±0.1%
接続方式
入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×41×97
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
出力信号
【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
入力仕様
【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下
出力仕様
【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
0~90(結露しないこと)
バリエーション一覧へ(2)
デジアラーム
MG
¥
69,980~
税込
¥
76,978~
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
バリエーション一覧へ(4)
AD変換器
MG
¥
93,980
税込
¥
103,378
1個
4日以内出荷
直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V)
12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
入力信号
入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号
オープンコレクタ(PNPタイプ)
バスケットへ
アイソレータ
MG
¥
21,980
税込
¥
24,178
1個
8日以内出荷
直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形変換器。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。ワールド電源を用意。電源表示ランプ搭載。
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
供給電源
24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
バスケットへ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器
はんだ関連・静電気対策用品
おすすめ人気ランキング
アナログ 体重計
アナログ 流量計
アナログ 角度計
アナログ電話
アナログ 腕時計
温度計 アナログ 小型
アナログ アンプ
温度 表示器
アナログ時計