スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。密着取付可能。
アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。