制御機器 :「信号線」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
適合規格CE、UL適合なし
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

各種直流信号を入力とする2線式超小形端子台構造の変換器 チェック端子付。電源表示ランプ付。
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω) 出力信号4~20mA DC
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。
入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
供給電源100V AC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流信号を入力とする7.5mm幅の超薄形ディストリビュータ。 全高が低いため奥行120mmの端子ボックスに取付可能。 2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換 密着取付可能。電源表示ランプ搭載。
入力信号24~30V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用。 42V DC用電源は、42V DC電源の2線式伝送器(アズビルなどの生産中止品)との組合わせ用 42V DC用電源は24V DC用に比べて多くの負荷を直列接続可能。
入力信号公称24V DC4~20mA DC 出力信号4~20mA DC 供給電源100V AC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠
電源電圧(V)24 DC
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可) 質量(g)約70g 取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付 使用温度範囲(℃)0~55 電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造プラグイン 精度基準:±0.1% 出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時) 接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48 消費電流(mA)約60 入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 応答時間(秒)15ms以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 温度係数±0.02%/℃ 入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。 温度特性係数:±0.02%/℃ 電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲) 特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意 供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC 第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上) 使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付 入力信号直流電流(2線式) 表示桁数4 入力電流(A)4~20m DC
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング