制御機器 :「放電管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下 ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V 保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V 判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定 直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線) 放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと) 電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング