制御機器 :「フッ素 測定器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒(90%応答)
適合TR-52i
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)45
防水仕様ケーブル 防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。