制御機器 :「PTFE 電線」の検索結果
関連キーワード
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃
耐熱温度(℃)-70~180℃
仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合TR-71wf
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
ケーブル長(mm)600
防水仕様水中形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒(90%応答)
適合TR-52i
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)45
防水仕様ケーブル 防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃)-25~60℃
材質塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)3
センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ
防水仕様防まつ型(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。