制御機器 :「サーボ モーター 制御」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様インダクションモータ、モータピニオン軸
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
モータータイプリード線付
相数単相
モータ種類AC小形標準
仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)
アズワン品番65-7362-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191
アズワン品番65-8090-06
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208
最大風量(m3/min)180
音圧レベル(dB)48
アズワン品番65-8090-76
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040
アズワン品番65-8090-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。