制御機器 :「人感センサー 回転灯」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)38(最大) 検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50/100/250/500msec. 使用場所屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります