制御機器 :「回転灯 LED」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
パトライト(旧春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズ
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)流線型回転灯 青
LED光源を使用したボルト取付タイプの回転灯です 本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 抜群の走行安定性 長寿命・高視認性
仕様●色味:青●サイズ(mm):W118×H111×D166●種別:流線型回転灯 アズワン品番67-5229-50
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂、抜群の走行安定性、長寿命・高視認性
仕様●色味:赤●サイズ(mm):W135×H127×D193●種別:屋内/屋外(車載可) アズワン品番67-5229-52
1台
41,980 税込46,178
欠品中

パトライト(旧春日電機)LED補助警告灯
定格電圧(V)DC12/24 色(グローブ)カラーグローブ
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%) 消費電力(W)1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V)AC12(50/60Hz) 口金BA15s 全光束(Lm)45(at AC13.5V) 使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色電球色 消費電流(mA)130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃)-30~+70 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃ 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 動作電圧AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V)AC11~15 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パトライト(旧春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。 材質グローブ:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)70 奥行(mm)70 電源(V)DC24 保護等級IP54
1台
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)補助警告灯
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12~24
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります