制御機器 :「電動回転機」の検索結果
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。
材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製
色赤
質量(g)600
径(Φmm)100
電流(A)0.065
定格電圧(V)AC100
口金BA15S
閃光数(min-1[回/分])170
電球12V・5W
ガラス球形状G18
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。