制御機器 :「led 単3 マグネット」の検索結果
圧倒的な視認性です。
屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です
屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)
仕様マグネット取付、LEDフラッシュ
材質グローブ:PC樹脂
幅(mm)101
高さ(mm)160
奥行(mm)191
電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池
保護等級IP55(正方向)
電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間
規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)
質量(g)510(電池含まず)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。