絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • RS PRO(412)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • VISHAY(118)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(108)
  • WURTH ELEKTRONIK(92)
  • KEMET(81)
  • EPCOS(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • omron(オムロン)(55)
  • 日本モレックス(molex)(55)
  • SAMTEC(40)
  • BOURNS(36)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • HAMMOND(31)
  • JST(日本圧着端子製造)(29)
  • 日本ケミコン(28)
  • AMPHENOL(28)
  • IDEC(和泉電気)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「11mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
82税込90特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
459税込505
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
端子台 東洋技研端子台東洋技研
289税込318
1個(1個)
当日出荷から10日以内出荷
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
459税込505
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
619税込681
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
78税込86
1個
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
329税込362
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
469税込516
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
84税込92
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
279税込307
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
649税込714
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
接続ケーブル(KBS-1H50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H50)東洋技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
139税込153
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1T50)東洋技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-9D50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-9D50)東洋技研
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-2M50A) 東洋技研接続ケーブル(KBS-2M50A)東洋技研
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16結線方式ネジアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップねじサイズM4
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
479税込527
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
729税込802
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
559税込615
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
569税込626
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
469税込516
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
589税込648
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器