絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • STMicro(160)
  • RS PRO(98)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • SIEMENS(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • BULGIN(18)
  • AMPHENOL(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • SAMTEC(14)
  • SCHMERSAL(12)
  • Vega(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DEUTSCH(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • アサ電子工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「2st」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
スタッド式端子台 ST-10 東洋技研スタッド式端子台 ST-10東洋技研
959税込1,055
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10定格電流(JIS)(A)130/160/240定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6
スタッド式端子台 ST-12 東洋技研スタッド式端子台 ST-12東洋技研
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12定格電流(JIS)(A)160/240/400定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2
スタッド式端子台 ST-8 東洋技研スタッド式端子台 ST-8東洋技研(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM8定格電流(JIS)(A)90/130/160定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
スタッド式端子台 ST-16 東洋技研スタッド式端子台 ST-16東洋技研
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM16定格電流(JIS)(A)240/400/600定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器