制御機器 :「iv 単線 1.6mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。
単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+60
コネクタヒロセ(MIL) 20P
耐電圧(V/min)AC600
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。