SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック
使用温度範囲マイナス40~+85℃
耐電圧AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)3以下
定格電圧 AC V500
絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.16MB)
電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)12.4
表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。