制御機器 :「ネジ 変換アダプター」の検索結果
関連キーワード
種類アダプタ
アダプタタイプMMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC500V
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター
形状ストレート
ねじM29 P1.5
規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)AC1000(50Hz)
表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式ねじ
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)
アダプタタイプ7/16型-N型
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。