制御機器 :「同軸ケーブル 種類」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(両端)BNC-BNC 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-30
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-32
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:1.5m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-27
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズ
。トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-46
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-45
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります