制御機器 :「差し込み 型 コネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:差込/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ4.3/10
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ 結線方式中心:差込/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz) コネクタタイプ4.3/10
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用 種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 仕様測定用クイックアダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 定格電圧(V)AC500 結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1000V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります