制御機器 :「smbコネクター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)SMB形コネクター
エコ商品
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)AC335 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)4
1個
319 税込351
当日出荷

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 結合方式プッシュオン コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMB
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタSMA-SMB
変換コネクタです。SMA-SMB。
用途SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。 使用圧力(MPa)3.45 コネクタ形状変換コネクタ 使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物 流体温度(℃)-50~150
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz) コネクタタイプSMB
1個
749 税込824
6日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-17 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz) コネクタタイプSMB
1パック(10個)
6,398 税込7,038
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-72
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-79
1個
669 税込736
5日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-84
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-75
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)MCX形コネクター
エコ商品
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 圧着工具TA-16・TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz) 耐電圧(V/min)DC1000 使用周波数(GHz)3
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当) ケーブル外径(Φmm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類コネクタ 表面処理金めっき(Au) 定格電圧 AC V250 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類変換コネクタ 定格電圧(V)AC250 表面処理金めっき(Au) 特性インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類アダプタ 使用温度範囲(℃)‐40~+85 定格電圧AC250V 表面処理金めっき(Au) RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 アダプタタイプSMA-SMB
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)中継用アダプタ
形状変換アダプター 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸ケーブルコネクター 0.2m
コード長さ(mm)200 インピーダンス(Ω)50 仕様使用コード:1.5D-QEV
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMB型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル 形式(基板取付)エッジマウント 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)1.6(最大)
1個
629 税込692
12日以内出荷

種類コネクタ コネクタタイプSMB 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
11日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
539 税込593
11日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります