制御機器 :「回転灯 電池」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます 多色 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 電池単3電池×3本(別売)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3 外径(Φmm)118 光源LED 高さH(mm)157 保護構造IP55 形状弾頭形 質量(g)610 取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃)-10~50 閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72 使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)76
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98 種別ソーラーLED回転灯 材質ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP55 機能回転/点滅 閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74 動作時間10~13時間(日没~日出)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φ×高さH)(mm)185×515 寸法(Φmm)90 電池7.2V充電池パック(付属) 点滅約140時間 動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力 連続動作時間約30時間
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6 動作方式連続・回転 バッテリーニッケル水素7.2V 電池寿命2~3年 点滅数(回/分)333 連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間 回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日恵製作所LED電池式警告灯
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。 質量(kg)0.2 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 寸法(Φmm)88 保護等級IP55 電池単3電池×3本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm)118 高さ(mm)157 奥行(mm)118 電源(V)3 定格電圧(V)3V(単1×2) 保護等級55
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:140回/分(赤黄;連続170時間動作、青;連続85時間動作) 適合ブザー:70dB 質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 光源LED 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 視認距離約1km(昼間) 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作 質量(kg)2.6 定格電圧(V)7.2(Ni-MH) 消費電力- 点滅333回/分、連続140時間動作
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
質量(g)約610(電池除く) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ乾電池×2本 点滅72回/分 サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時) 回転数(回/分)288/分 距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合) 変調方式無線:LoRa変調
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約580 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6~928MHz 電池単1アルカリ電池×2本 点滅数(回/分)動作:72 回転数(回/分)140 変調方式無線:LoRa変調
1セット
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日恵製作所NICO-POT
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。 質量(g)160 点灯方式手動 点滅数(回/分)4点滅×75 連続動作時間120/80~90(点滅/回転) 回転数(回/分)250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所ニコカプセル
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現。回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作) 質量(kg)0.61 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現。回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作) 質量(kg)0.61 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm) 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-10~40 最大出力(W)10 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年 点滅240回/分 連続動作時間4時間 回転数(回/分)140 音声内容曲数:8 音量調節
1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 保護構造IP23(正方向取付) 温度範囲(℃)-10~50 構造LED、屋外 外径(Φmm)120 表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着) 機能ソーラー、充電式、点滅 使用電池リチウムイオン電池 ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネル サイズ(mm)Φ120×155 アズワン品番65-9824-23 回転数(回/分)140 人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 アズワン品番65-9824-24
1個
159,800 税込175,780
18日以内出荷

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ。音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。 アズワン品番65-9824-25
1個
189,800 税込208,780
18日以内出荷

電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック 質量(kg)2.1 定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion) 点滅150回/分 連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)45 光源LED LED使用数(個)3 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(g)250 種別薄型LED回転灯 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)1.7 使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm)45 幅W(mm)45 高さH(mm)81 付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります