制御機器 :「着信 ランプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源(V)AC100
発光色黄
トラスコ品番114-1029
材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)112
高さ(mm)90.5
質量(g)290
奥行(mm)72
消費電力(W)0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源(V)AC100
発光色黄
材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)65
高さ(mm)81
質量(g)250
奥行(mm)65
消費電力(W)0.6
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。
色黄
寸法(Φmm)22
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)AC100
発光色黄
形状円筒形
外径(Φmm)45
光源LED
LED使用数(個)3
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(g)250
種別薄型LED回転灯
使用電圧範囲±10%
消費電力(W)1.7
使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)45
幅W(mm)45
高さH(mm)81
付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。
色黄
寸法(Φmm)22
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
質量(kg)0.25
タイプ接点出力
消費電力(W)1.1
定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)
機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)
材質(ボディ)ABS
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。