制御機器 :「非常回転灯」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります