単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯
光源LED
取付方式マグネット
動作方式手動
点滅変則
保護構造IP54
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。
IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。
使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24
形状流線形
光源LED
使用温度範囲(℃)-30~65
質量(g)970
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。
桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に
トラスコ品番176-3352
材質PC
幅(mm)52
色多色
高さ(mm)41
質量(g)60
奥行(mm)52
消費電力(W)1.1
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC24
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯
仕様直視型表示灯
色多色
電源(DC-V)12~24
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)7(1W)
質量(g)580
消費電力(W)15
機能点灯
保護構造IP67
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)6(1W3連)
使用温度範囲(℃)-30~65
質量(g)1200
消費電力(W)30
機能24パターン
保護構造IP66
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
保護構造IP67
ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。
使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
発光色白(昼光色)
光源LED
LED使用数(個)3(5W)
使用温度範囲(℃)-30~60
質量(g)220
消費電力(W)9
保護構造IP67
色温度(K)6500~7200
光束(Lm)392
光度(cd)960
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。
電源(DC-V)12~24
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。
仕様マグネット固定式
電源(DC-V)12~24
パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として
色赤/緑(赤点滅)
仕様制御入力
保護構造IP54
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、LED、屋外
機能ワイド電源、点灯、点滅
接点容量10V 10mA以上
点滅パターン26種類
用途各種車両用にお使いいただけます。
仕様マグネット固定式
色黄
電源(DC-V)12~24
1台
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
IP67で屋外でも使用できます。
用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。
色白
仕様パワーLED
電源(DC-V)12~24
使用場所屋外
高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策
仕様底面マグネット付き
質量(kg)0.32
寸法(Φ×高さH)(mm)88×73
寸法(Φmm)88
保護等級IP55
電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)
動作モード回転モード/点滅モード
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形
外径(Φmm)170
光源LED
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
種別大型LED回転灯
保護構造IP23
閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑
質量(kg)0.28
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)DC12~24
ブザー音88dB
点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
側面2方向への視認性に特化した小型表示灯。2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。
仕様点灯:〇
質量(kg)0.06
消費電力(W)1.1
定格電圧(V)DC24
輝度横2方向:18cd、上方向:9cd
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。
ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8
光源LED
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。