強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
保護構造IP67
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)22
光源LED
LED使用数(個)CHIP×2
仕様クリアレンズ
機能点灯
デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
質量(kg)0.15
消費電力(W)10
定格電圧(V)DC12~24
色温度5700K
光束(Lm)1000
LED使用数(個)0.5W×23
照射角度(°)60
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。
定格電圧(V)DC12~24
色温度5000K
照射角度(°)60
仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式夜間自動点灯
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。