制御機器 :「LED一体型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98
種別ソーラーLED回転灯
材質ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP55
機能回転/点滅
閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74
動作時間10~13時間(日没~日出)
仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式夜間自動点灯
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用
質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)
材質(本体)ABS樹脂
動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)
照度(Lx)62
電池9000
LED色白
電池寿命約5年
LED0.5W
充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh
素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン
LED使用数(個)6
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。