制御機器 :「led回転灯24v」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯 24V
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。 電源(V)AC/DC24 寸法(Φmm)170
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(DC-V)12~24
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります