ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 3.8 → 30 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 20 mA長さ = 23.88mm幅 = 15.75mm奥行き = 12.95mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 3.8 → 30 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 24.6mm幅 = 10.9mm奥行き = 6.4mm寸法 = 24.6 x 10.9 x 6.4 mm℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様マグネットタイプ = ラッチ実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最小マグネチックセンサリリースポイント = -200 G最大マグネチックセンサ動作ポイント = 200 G最小動作供給電圧 = 3.8 V dc最大動作供給電圧 = 30 V dc長さ = 4.06mm幅 = 3mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57mm最小動作温度 = -40 ℃最大動作温度 = +150 ℃標準磁気センサヒステリシス = 200 GHoneywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
仕様出力タイプ = デジタル取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 3.8→ 30 V dcターミナルタイプ = 基板最大DC電圧 = 0.4Vスイッチング電流 = 20 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.57mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57 mm最大使用温度 = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。