制御機器 :「マイクロス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
仕様アクチュエータタイプ = バレットノーズプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 277 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 4.17 N動作温度 Min = -37℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ポリエステル機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 0.83N動作温度範囲 = -37 → +82℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00操作力 = 0.59 N動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金めっきケースの材質 = PBT動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = ネジ接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP65操作力 = 2.5 →3.61 N動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 20000000Operationsリリース力 = 1.11N動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 90 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = PCTリリース力 = 9gf動作温度範囲 = -40 → +82℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = 維持
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +149℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
アクチュエータの種類リーフレベル
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
アクチュエータの種類ロングリーフレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 10 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: 維持℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 15 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +149℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: モーメンタリ℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: ネジ●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP65●操作力: 2.5 →3.61 N●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 20000000Operations●リリース力: 1.11N●動作特性: スナップ式℃●UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●種類: 端子カバー●併用可能製品: BZ / BA シリーズ●マイクロスイッチ 形 A単極双投. 工業分野における制御用の高容量型マイクロ スイッチ 接続には ねじとワッシャーを使用します パネル取付型には、付属の固定ナットを使用してブッシュで取り付け プランジャ型には、跳ね飛び防止用のニトリルゴムシール付 折り畳み式ローラー型は一方向にのみ動作します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバー
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製
アクチュエータの種類コイルスプリング
材質(ケース)アルミダイキャスト
ハウジング分割ハウジング
操作力(N)1.95
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30→+70
IP等級IP65
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプコンジットねじ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクチュエータタイプ: バレットノーズプランジャ●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 10 A @ 277 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 4.17 N●動作温度 Min: -37℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ポリエステル●機械的寿命: 1000000Operations●リリース力: 0.83N●動作温度範囲: -37 → +82℃●UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様●種類 : レバー●併用可能製品 : SMシリーズ●Honeywell補助アクチュエータ. Honeywellのマイクロスイッチとともに使用するHoneywell補助アクチュエータシリーズです。 各種スタイルのアクチュエータを用意しています。アクチュエータは●スイッチ本体にねじ止めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ブラケットは 個入りパックで販売( RS 品番 - 238-5066 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 です 動作温度範囲が -40 ~ +85 ℃と広い
仕様ゲージ抵抗 = 6kΩターミナルタイプ = ワイヤリード最大DC電圧 = 10V長さ = 11.1mm幅 = 12.7mm深さ = 10.3mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃寸法 = 11.1 x 12.7 x 10.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。