制御機器 :「基板センサ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm最低動作温度 = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 2 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様出力タイプ = デジタル取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 3.8→ 30 V dcターミナルタイプ = 基板最大DC電圧 = 0.4Vスイッチング電流 = 20 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.57mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57 mm最大使用温度 = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様●出力タイプ : デジタル●取付けスタイル : 基板実装●電源電圧 : 3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ : 基板●最大DC電圧 : 0.4V●スイッチング電流 : 20 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.57mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度 : +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ: ゲージ●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5 → 16 V●材質: プラスチック●実装タイプ: 基板実装℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 30psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5 → 16 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 30psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。
仕様センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = スルーホールマグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 30 V動作供給電圧 Min = 3.8 Vパッケージタイプ = Uパックピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃
1個
839 税込923
6日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大圧力の読み = 60psi動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。基板実装タイプで、高感度、低消費電力。用途:医療機器、空気制御システムなど。
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 0→ 35 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 12 V DC動作温度 Min = -40℃
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi許容差 = +/-0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 50 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5→ 16 V DC材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅検知可能最小流量 = 0 sLpm耐圧力 = 10 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi材質 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,880 税込85,668
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0→ 18 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷

低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張ゲージ抵抗 = 6kΩセンサータイプ = 低プロファイル最大DC電圧 = 12V長さ = 0.36mm幅 = 0.22mm奥行き = 0.148mm動作温度 Min = -40℃電流 Max = 1.6 mA℃寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
439,800 税込483,780
5日以内出荷

AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源回路の両方が必要です。この2つの回路は、センサに搭載されていないので、利用時に提供する必要があります。出力ゲインを設定したり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりする際には、差動アンプ回路が役に立ちます。増幅型デバイス(AWM43300V及びAWM43600V)を使用すると、出力ゲインを高めたり、電圧オフセットを追加したりすることができます。差動計装アンプ回路、ヒーター制御回路、検出ブリッジ電源回路はすべて増幅型センサに搭載されています。特長と利点. マニホールドマウント / Oリングシールド. セラミックフローチューブ(ガス放出なし)、0 → 1000 sccm. 高コモンモード圧力(150 psiセラミックフローチューブのみ). 最高動作温度: 125 ℃. ゼロ点及びフルスケールで高い安定性. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最大流量 = 1000 cm3/s電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.246 in最大圧力 = 150psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM40000
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -1000 sccm最大流量 = 1000 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 ℃の動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ、最小圧力 = 0psi、最大圧力の読み = 1psi、精度 = ±0.15%、出力タイプ = 非増幅、メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水、アナログ出力 = 30 → 60 mV、応答時間 = 1 ms、電源電圧 = 10 V dc、最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
仕様センサータイプ = ホール効果センサ、実装タイプ = スルーホール、マグネットタイプ = バイポーラ、動作供給電圧 Max = 30 V、動作供給電圧 Min = 3.8 V、ピン数 = 3、動作温度 Max = +150 ℃、動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
2,898,000 税込3,187,800
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大オーバーロード圧力 = 20psi実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMTピン数 = 4寸法 = 7.1 x 6.1 x 7.7mm最高使用圧力 = 1psi動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ブラケットは 個入りパックで販売( RS 品番 - 238-5066 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 です 動作温度範囲が -40 ~ +85 ℃と広い
仕様ゲージ抵抗 = 6kΩターミナルタイプ = ワイヤリード最大DC電圧 = 10V長さ = 11.1mm幅 = 12.7mm深さ = 10.3mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃寸法 = 11.1 x 12.7 x 10.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります