センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用)
コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
電源(V)AC100
1セット
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用)
コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
電源(V)AC100
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
1セット
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
1セット
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
¥20,880
税込¥22,968
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。
お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。