非常停止シールMSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
適合Φ22~30スイッチ用 M材質透明PET#25μmt種類非常停止シール、5枚セット文字色黒色地色黄色
Dスイッチ3点(GR)/ノーマルSUS(エスユーエス)5日以内出荷
仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
ターンマウントLSUS(エスユーエス)7日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)110×110×62質量(kg)2タイプ320 °旋回
Dスイッチ2点S(GR)1m/ノーマルSUS(エスユーエス)7日以内出荷
仕様配線あり形状角形寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチA22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)
フィックスマウントLSUS(エスユーエス)8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)106×106×22質量(kg)0.67タイプ固定タイプ
エルボLSUS(エスユーエス)8日以内出荷
付属品六角穴付ボルト(M6×22)8本材質カバー:アルミプレート寸法(mm)106.5×106.5×90質量(kg)1.2材質(本体)ステンレス鋳造タイプ曲がり角度90°
T-D105GT1575加工スミSUS(エスユーエス)9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×142.5(Hb)質量(kg)2.0~2.1適合規格防塵外形寸法W(mm)395外形寸法H(mm)285
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980