深さ(mm)250
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
出力端子台400A
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
保護等級IP55
使用場所屋外用、露出形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200
深さ(mm)350
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
出力端子台800A
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級IP44
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、自立形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、露出形
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。