放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質鋼板
許容荷重(kg)60
板厚(mm)1.6
放熱用スリット付の置台
付属品取付ねじ
材質鋼板
幅(mm)446
許容荷重(kg)25
整線パーツ
付属品取付ねじ
寸法W(mm)482.5
適応全品種
材質(パネル)鋼板
材質鉄板製
構造かぶせ構造
使用ハンドルローレットねじ(M5×20)
保護等級IP4X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm
材質シルバージンク
セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)1.6
材質鋼板(SPHC)
セット内容パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)1.6
材質鋼板(SPHC)
セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)1.6
簡単取付L型レールと組み合わせた台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質鋼板
許容荷重(kg)60
寸法W(mm)449
板厚(mm)1.6
塗装色N-1(3分ツヤ)
マウス操作台付の台板
セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式
材質鋼板
高さ(mm)56
寸法W(mm)429
板厚(mm)1.6
塗装色N-1(3分ツヤ)
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質台板、取付板:鋼板
許容荷重(kg)40
表面処理スライドレール:メッキ
板厚(mm)台板、取付板:1.6
材質(レール)鋼板
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。