制御機器 :「vctf 3芯」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 全長(m)10 仕様JIS C3306規格品 定格電圧(V)300 記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース)耐油性ビニル 絶縁体ビニル 電線長さ(m)10 規格品JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 線心数2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1本(10m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります