制御機器 :「小型冷却」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります